{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
Série | AlphaTec® | |
Índice | 1 | |
Propriedades das luvas | exento de látex; Certificación para alimentos; Apto para la piel de personas alérgicas | |
Classe de proteção | Protección contra riesgos bacteriológicos según EN 374 | |
Tamanho das luvas | 10 | |
EN 374 | Tipo A (JKLOPT) | |
Resistência a produtos químicos | JKLOPT | |
EN 388 | 4101X | |
Material | Nitrilo | |
material de suporte | Nitril | |
AQL | 0,65 | |
âmbito | Universal | |
Comprimento | 330 mm | |
Espessura | 0,38 mm | |
Cor | verde | |
Utilização | reutilizable | |
Espessura da parede | 0,38 mm | |
Peso | 35,5 g | |
Classe de proteção contra o corte | X | |
Tempo de permeação com acetona 99% | <10 min | |
Tempo de permeação com acetonitrilo 99% | <10 min | |
Tempo de permeação com ciclohexano 99% | >480 min | |
Tempo de permeação com isopropanol 99% | >480 min | |
Tempo de permeação com metanol 99% | 10-30 min | |
Tempo de permeação com hidróxido de sódio 40% | >480 min | |
Tempo de permeação com ácido sulfúrico 96% | 30-40 min | |
Categoria de proteção | Categoría III | |
Tipo de luvas | Guantes protectores frente a productos químicos | |
Revestimento | Nitril | |
Tipo de produto | Guantes protectores frente a productos químicos |
Número do artigo | 094740 10 | |
EAN/GTIN | 10076490447301 | |
Número do fabricante | 37-675/10 |