{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
Tecnologia de tricotagem | 15G | |
Vestuário standard | Norma Oeko-Tex 100 | |
EN 388 | 4443E | |
material de suporte | DYTEC | |
Revestimento | Espuma de nitrilo | |
Variante de revestimento | palma da mão interior | |
âmbito | Multiusos | |
Cor | preto/cinzento | |
Tamanho das luvas | 10 | |
Utilização | reutilizável | |
Categoria de proteção | Categoria II | |
Tipo de luvas | Luvas de proteção contra corte | |
Classe de proteção contra o corte | E | |
Tipo de produto | Luvas de proteção contra corte |
Número do artigo | 094613 10 | |
EAN/GTIN | 4062406132460 | |
Número do fabricante | 094613 10 |