{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
Índice | 1 | |
Propriedades das luvas | sem DMF; Proteção contra choques; base do polegar reforçada | |
Tecnologia de tricotagem | 13G | |
Secar | Secagem ao ar | |
EN 388 | 4X42EP | |
material de suporte | HPPE | |
Revestimento | PU à base de água/nitrilo | |
Variante de revestimento | palma da mão interior | |
âmbito | Heavy Duty | |
Cor | preto/cinzento | |
Tamanho das luvas | 11 | |
Comprimento | 255 mm | |
Utilização | reutilizável | |
AQL | G-II 1,0 para crítico, G-II 2,5 para maior, G-II 4,0 para menor. | |
Categoria de proteção | Categoria II | |
Tipo de luvas | Luvas de proteção contra corte | |
Classe de proteção contra o corte | E | |
Tipo de produto | Luvas de proteção contra corte |
Número do artigo | 094606 11 | |
EAN/GTIN | 4062406132941 | |
Número do fabricante | 094606 11 |
Este artigo |
Recomendações |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() Par de luvas Pro Cut E / Impact 11
sob pedido
Em stock
861 peças em stock
a partir de
1
Peças
21,86 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
a partir de
12
Peças
18,21 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
1 623 peças em stock
a partir de
1
Peças
14,16 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
a partir de
12
Peças
11,80 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
879 peças em stock
a partir de
1
Peças
10,22 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
a partir de
12
Peças
8,52 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
|
âmbito | Heavy Duty | Multiusos | Multiusos |
Revestimento | PU à base de água/nitrilo | Espuma de nitrilo | PU à base de água/nitrilo |
Cor | preto/cinzento | preto/cinzento | preto/cinzento |
Tecnologia de tricotagem | 13G | 15G | 13G |
EN 388 | 4X42EP | 4443E | 4X42E |
Classe de proteção contra o corte | E | E | E |
Tipo de produto | Luvas de proteção contra corte | Luvas de proteção contra corte | Luvas de proteção contra corte |