{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
Índice | 1 | |
Tecnologia de tricotagem | 13G | |
EN 388 | 4X44C | |
material de suporte | Nylon, fibra de vidro | |
Revestimento | Espuma de nitrilo | |
Variante de revestimento | palma da mão interior | |
âmbito | Multiusos | |
Cor | preto | |
Tamanho das luvas | 8 | |
Calor de contacto até | 100 °C | |
Comprimento | 220 mm | |
Utilização | reutilizável | |
Categoria de proteção | Categoria II | |
Tipo de luvas | Luvas de proteção contra corte | |
Classe de proteção contra o corte | C | |
Tipo de produto | Luvas de proteção contra corte |
Número do artigo | 094562 8 | |
EAN/GTIN | 7392626073333 | |
Número do fabricante | 450/8 |