{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
Índice | 1 | |
Propriedades das luvas | sem DMF; Certificação para produtos alimentares; Adequado para ecrã tátil | |
Tecnologia de tricotagem | 18G | |
Vestuário standard | Norma Oeko-Tex 100 | |
EN 388 | 4X41B | |
EN 407 | X1XXXX | |
material de suporte | Nylon, fibra de aço, carbono | |
Revestimento | Espuma de nitrilo/ PU à base de água | |
Variante de revestimento | palma da mão interior | |
âmbito | Multiusos | |
Cor | preto/cinzento/amarelo | |
Norma | EN 407 | |
Tamanho das luvas | 8 | |
Calor de contacto até | 100 °C | |
Utilização | reutilizável | |
Categoria de proteção | Categoria II | |
Tipo de luvas | Luvas de proteção contra corte | |
Classe de proteção contra o corte | B | |
Tipo de produto | Luvas de proteção contra corte |
Número do artigo | 094561 8 | |
EAN/GTIN | 7340118319346 | |
Número do fabricante | TEGERA 8805 INFINITY GR.8 |