{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
Série | uvex C500 | |
Propriedades das luvas | sem silicone | |
Vestuário standard | Norma Oeko-Tex 100 | |
Forma de ajuste | muito bom | |
EN 388 | 4X42C | |
EN 407 | X1XXXX | |
material de suporte | Poliamida, HPPE, vidro, viscose de bambu | |
Revestimento | Nitrilo | |
Variante de revestimento | palma da mão interior | |
âmbito | Multiusos | |
Cor | antracite/lima | |
Norma | EN 407 | |
Tamanho das luvas | 10 | |
Peso | 32,8 g | |
EN 388 Resistência à abrasão | 4 | |
EN 388 Resistência ao corte | 5 | |
EN 388 Resistência ao rasgamento | 4 | |
EN 388 Resistência à perfuração | 2 | |
Utilização | reutilizável | |
sem silicone | sim | |
Capacidade de respiração | bom | |
Sem DMF | não | |
Sensibilidade tátil | muito bom | |
Boa aderência em molhado | moderado | |
Aderência com óleo | moderado | |
Proteção térmica | não disponível | |
Categoria de proteção | Categoria II | |
Tipo de luvas | Luvas de proteção contra corte | |
Classe de proteção contra o corte | C | |
Tipo de produto | Luvas de proteção contra corte |
Número do artigo | 094550 10 | |
EAN/GTIN | 4048612015131 | |
Número do fabricante | 6049410 |