{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
Comprimento | 260 mm | |
Utilização | reutilizável | |
Índice | 12 Par | |
Cor | natural | |
âmbito | Multiusos | |
Conteúdo do conjunto | 12 | |
material de suporte | Algodão | |
Variante de revestimento | sem revestimento | |
Tamanho das luvas | 10 | |
Boa aderência em molhado | não disponível | |
Aderência com óleo | não disponível | |
Proteção térmica | não disponível | |
Tipo de luvas | Luvas de algodão | |
Material | Algodão | |
Tipo de produto | Luvas de algodão |
Número do artigo | 094215 10 | |
EAN/GTIN | 4059904034730 | |
Número do fabricante | 5102 Gr. 10 |
Este artigo |
Recomendações |
|
---|---|---|
Conjunto de luvas de algodão 5102 10
sob pedido
Em stock
979 peças em stock
|
sob pedido
Em stock
4 634 peças em stock
|
|
Cor | natural | branco |
Índice | 12 Par | 12 Par |
Comprimento | 260 mm | 230 mm |
material de suporte | Algodão | Algodão |
Tipo de luvas | Luvas de algodão | Luvas de algodão |
Tipo de produto | Luvas de algodão | Luvas de algodão |
Variante de revestimento | sem revestimento | sem revestimento |