Sandálias preto/vermelho SCOTT PRO ESD, S1P 38

N.º do artigo: 092244 38
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Disponível em 2-3 semanas
0 peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

Tamanho de calçado UE Preço unitário com IVA
  • Classe de proteção: S1P
  • Material da biqueira protetora: Composto
  • Segurança contra penetração: Têxtil
  • Norma: Palmilhas com homologação de tipo conforme DGUV Regra 191
  • Propriedade eletrostática: EGB/ESD

Adicionar à lista de compras

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

Série SCOTT
Género Homens
Classe de proteção S1P
Material da biqueira protetora Composto
Segurança contra penetração Têxtil
Norma Palmilhas com homologação de tipo conforme DGUV Regra 191
Propriedade eletrostática EGB/ESD
Tamanho de calçado UE 38
Cor preto/vermelho
Material superior Cordura®
com material refletor (boa visibilidade) sim
Tipo de produto Sandália de segurança

Números de identificação e classificações

Número do artigo 092244 38
EAN/GTIN 4030839259894
Número do fabricante 726661-38

Descrição

Ejecución:

Calçado de segurança da série TRAINERS.
  • Forro têxtil respirável.
  • Palmilha integral ESD PRO black.
  • Sola em TPU/PU TRAINERS, antiderrapante.
  • Capa para sapato em TPU para proteger o material superior.
  • Equipamento sem metal e sem pele.
  • Refletores de segurança.
  • Equipamento ESD.

Calçado de segurança em material Cordura® resistente à abrasão, que repele a sujidade e a água.
  • Particularmente fácil de cuidar e secagem rápida.
  • Sem metal e couro.
  • O baixo peso garante um excelente conforto.

Sandálias de segurança leves com fecho autoaderente duplo.
  • Material superior em microfibra e material têxtil.
  • Lingueta acolchoada.

Norma:

EN ISO 20345:2011 S1P SRC
Palmilhas com homologação de tipo conforme DGUV Regra 191.

Nota:

Artigos em stock nos tamanhos europeus 39 – 46, é possível encomendar os tamanhos europeus 38 – 47.

Descarregamentos e documentos

Produtos adequados

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta