{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
Serviço especial | Acabamento têxtil | |
Género | Unissexo | |
Composição do tecido | 60% algodão; 40% poliamida | |
Gramatura do material/densidade do tecido | 240 g/m2 | |
Lavar | Roupa de cor a 40 °C | |
Branquear | não utilizar lixívia | |
Limpeza química | Limpeza suave com percloroetileno | |
Secar | Não secar no tambor | |
Passar | não quente, até 110 °C, no máximo | |
Cor | preto | |
Tamanho unissexo | M | |
Norma | EN 342 | |
Tipo de produto | Casaco de piloto de proteção contra o frio |
Número do artigo | 091877 M | |
EAN/GTIN | 4030913334486 | |
Número do fabricante | 0334 GR. M |