{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
Série | Material elástico industrial | |
Género | Unisex | |
Composição do tecido | 63 % poliéster; 33% algodón; 4 % elastolefina | |
Gramatura do material/densidade do tecido | 260 g/m2 | |
Vestuário standard | Oeko-Tex Standard 100 | |
Lavar | 70 °C colada de color; Apto para el lavado industrial | |
Cor | azul marino / azul violáceo | |
Tamanho unissexo | L | |
Tipo de produto | Chaqueta de trabajo |
Número do artigo | 091413 L | |
EAN/GTIN | 7330509761144 | |
Número do fabricante | 444418328985L |