{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
Série | CANVAS 320 | |
Serviço especial | Acabamento têxtil | |
Género | Homens | |
Composição do tecido | 35% algodão; 65% poliéster | |
Gramatura do material/densidade do tecido | 320 g/m2 | |
Lavar | Roupa de cor a 60 °C | |
Cor | azul marinho | |
Tamanho ES | 44L | |
Tamanho de confeção PT | 102 | |
Tamanho FR | 44L | |
Tamanho IT | 44L | |
Tipo de produto | Casaco de trabalho |
Número do artigo | 091351 102 | |
Número do fabricante | 2118 GR 102 |