{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
Género | Caballero | |
Composição do tecido | 35 % polipropileno; 35% algodón | |
Gramatura do material/densidade do tecido | 260 g/m2 | |
Vestuário standard | Oeko-Tex Standard 100 | |
Lavar | 60 °C colada de color; Apto para el lavado industrial | |
Cor | antracita / negro | |
Tamanho de confeção PT | 94 | |
Norma | EN 14404 | |
Tipo de produto | Pantalón de peto |
Número do artigo | 091133 94 | |
EAN/GTIN | 4053813496146 | |
Número do fabricante | 3125 5302-9799-94 |