Este artigo já não faz parte do sortido. Caso procure uma alternativa, tenha em atenção os links ou entre em contacto connosco.

Artigo alternativo:

Blusa de senhora Performance L

N.º do artigo: 090272 L
Guia de tamanhos

Visão geral de tamanhos de vestuário exterior para mulher

HAKRO O nosso guia útil de tamanhos irá mostrar-lhe os tamanhos aos quais deve prestar atenção relativamente à marca HAKRO

Pólo de senhora
Tamanho do pedido Tamanho do pedido DE Tamanho FR/ES Tamanho IT Medida do peito em cm Torso length cm
XS 30-32 32-34 34-36 85 65
S 34 36 38 89 66
M 36-38 38-40 40-42 93 67
L 40-42 42-44 44-46 99 68
XL 44 46 48 105 69
2XL 46-48 48-50 50-52 111 70
3XL 50 52 54 117 71
4XL 52 54 56 123 72
5XL 54 56 58 129 74
6XL 56 58 60 135 74
Blusa de senhora
Tamanho do pedido Tamanho do pedido DE Tamanho FR/ES Tamanho IT Medida do peito em cm Medida da cintura em cm Torso length cm
XS 30-32 32-34 34-36 96 88 68
S 34 36 38 100 92 68,3
M 36-38 38-40 40-42 104 96 68,5
L 40-42 42-44 44-46 108 100 68,8
XL 44 46 48 112 108 69
2XL 46-48 48-50 50-52 118 114 69,3
3XL 50 52 54 124 120 69,5
4XL 52 54 56 130 126 69,8
5XL 54 56 58 136 132 70
6XL 56 58 60 142 138 70,3

Como efetuar a medição

Selecionar variação e quantidade de artigos

Tamanho unissexo Preço unitário com IVA
  • Composição do tecido: 50% algodão; 50% poliéster
  • Gramatura do material/densidade do tecido: 120
  • Vestuário standard: Norma Oeko-Tex 100
  • Lavar: Roupa delicada a 60 °C

Adicionar à lista de compras

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

Série Performance
Serviço especial Acabamento têxtil
Género Senhoras
Composição do tecido 50% algodão; 50% poliéster
Gramatura do material/densidade do tecido 120 g/m2
Vestuário standard Norma Oeko-Tex 100
Lavar Roupa delicada a 60 °C
Largura do colar 41/42 cm
Cor branco
Tamanho unissexo L
Tipo de produto Blusa de senhora

Números de identificação e classificações

Número do artigo 090272 L
Número do fabricante 121-001/L

Descrição

Ejecución:

Camisa ou blusa Performance de elevada qualidade e resistente feita em fio de qualidade MIKRALINAR®. Botões de 4 orifícios, cosidos em cruz para um suporte extra firme. Punhos ajustáveis em largura. Com tratamento contra encolhimento.

Descarregamentos e documentos

Da mesma série "Performance" Ver todos

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta