{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
Género | Homens | |
Composição do tecido | 65% poliéster; 35 % polipropileno | |
Gramatura do material/densidade do tecido | 130 g/m2 | |
Lavar | 40 °C colada de color | |
Cor | negro | |
Tamanho unissexo | S | |
Tipo de produto | Camiseta de manga larga |
Número do artigo | 090231 S | |
Número do fabricante | 75117_990-S |