Insertos de flancos de rosca para ext. m. metr. ISO 60° 4.0-6.0mm

N.º do artigo: 0870911
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Disponível em > 8 semanas
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
Número do artigo 0870911
EAN/GTIN 4029713265151
Número do fabricante 0870911
Número L L40510 529

Descrição

Ejecución:

  • Hecho de acero especial endurecido y finamente molido
  • Cada inserción está inscrita con los detalles del tono
  • En un conjunto (V-anvil + cónico anvil)
  • Dimensiones del vástago: 3,5 x 13,5 mm

Descripción:

Plaquitas de medición de roscas Medida del flanco 60 grados 4 - 6mm

Característica:

  • Material: Acero especial
  • Tipo de rosca: Metric ISO
  • Paso del hilo en mm: 4 - 6 mm

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta