Placa de apoio de elastómero EPA 750

N.º do artigo: 086006 750
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Em stock
125 peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

capacidade de carga máxima Preço unitário com IVA

Adicionar à lista de compras

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

Altura H 13 mm
Comprimento A 70 mm
Largura B 70 mm
capacidade de carga máxima 750 kg
Tipo de produto Base de colocação antivibrações

Números de identificação e classificações

Número do artigo 086006 750
EAN/GTIN 4045197349477
Número do fabricante EPA 7 / FB62004214

Descrição

Ejecución:

Sistemas antivibração para máquinas. O desacoplamento de máquinas e equipamentos sensíveis à vibração melhora a segurança e exatidão processual. Os elastómeros usados amortecem os ruídos de estrutura, as vibrações e os choques, e garantem resultados de trabalho ideais com uma exposição reduzida ao ruído. Todos os elementos são montados e nivelados sem esforço.
Corpo de elastómero resistente ao óleo e ao envelhecimento, antiderrapante. Dureza Shore (A) CR 80.

Aplicación:

Para a instalação de máquinas e equipamentos onde não é possível usar elementos de instalação ou sapatas de nivelamento. As placas de apoio podem ser cortadas à medida.

Nota:

Outros elementos para cargas mais elevadas e aplicações especiais estão disponíveis a pedido. Os elementos pneumáticos estão disponíveis na loja online, no n.º 086003 tam. SLM1 − SLM12.

Descarregamentos e documentos

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta