{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
Força de retenção nominal | 10 N | |
⌀ | 13 mm | |
Altura | 18 mm | |
medida de encurtamento máxima lado traseiro | 7 mm | |
Material do núcleo magnético | AlNiCo | |
Material da superfície | galvanizado | |
resistência máxima à temperatura | 220 °C | |
Tipo de produto | Íman cilíndrico |
Número do artigo | 085925 13 | |
EAN/GTIN | 2050000965111 | |
Número do fabricante | E733 |