Impressora de etiquetas LabelWriter LW550

N.º do artigo: 085505 LW550
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Em stock
27 peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

Tipo Preço unitário com IVA
  • Interface: Interface USB

Adicionar à lista de compras

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

Interface Interface USB
Tipo LW550
Alimentação de energia A energia elétrica
Comprimento 270 mm
Largura 140 mm
Altura 160 mm
Tipo de produto Aparelho de rotulagem
Interruptor de ligar/desligar sim

Números de identificação e classificações

Número do artigo 085505 LW550
EAN/GTIN 3026981127229

Descrição

Ejecución:

Dispositivo de mesa fácil de usar para a criação rápida (62 etiquetas por minutos) e descomplicada de etiquetas para endereço, envio, pastas, identificação, CD / DVD e muitas outras. Impressão térmica direta extremamente nítida. Resolução 300×300 dpi.
  • Para etiquetas com uma largura máxima de 61 mm.
  • Compatível com PC e Mac, interface USB, a impressão de etiquetas de endereço é possível diretamente a partir de programas do Office.
  • Impressão e criação de todos os códigos de barras e QR correntes, carateres especiais e ficheiros de imagem com resolução de 300 dpi.

Volumen de suministro:

Com fonte de alimentação, cabo USB, CD de software, etiquetas de rolo de iniciação 28×89 mm.

Descarregamentos e documentos

Produtos adequados

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta