{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
Altura da letra | 5 mm | |
Comprimento do suporte do punção | 39 mm | |
Comprimento tipos de punção | 19,05 mm | |
Largura tipos de punção | 4,8 mm | |
Altura tipos de punção | 8 mm | |
Número de tipos de punção utilizáveis | 8 | |
Tipo de produto | Punção de impacto manual |
Número do artigo | 085480 5 | |
EAN/GTIN | 5022044020160 | |
Número do fabricante | TPFH050 |