Este artigo já não faz parte do sortido. Caso procure uma alternativa, tenha em atenção os links ou entre em contacto connosco.

Artigo alternativo:

Concentrado de lubrificante refrigerante de elevado rendimento Positivo 200

N.º do artigo: 084260 200

Selecionar variação e quantidade de artigos

Índice Preço unitário com IVA

Adicionar à lista de compras

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

Versão Barril
Índice 200 l
Cor castanho claro
Viscosidade cinemática 93 mm2/s
Temperatura de armazenamento 5 °C - 40 °C
Tipo de produto Lubrificante de refrigeração

Números de identificação e classificações

Número do artigo 084260 200
Número do fabricante 1608426200

Descrição

Ejecución:

Lubrificante de refrigeração sem cloro, formaldeído e ácido bórico para requisitos elevados. Os aditivos de alta pressão evitam a rutura da película lubrificante; esta permanece na ferramenta de corte com espessura molecular, mesmo sob cargas máximas.
Concentrado de lubrificante refrigerante de elevado rendimento para materiais de alta resistência e difíceis de processar, ligas de alumínio difíceis e metais não ferrosos, sem aminas.

Ventaja:

Melhora a vida útil da ferramenta, a potência de corte e a qualidade da superfície. Sem cloro – não são produzidos vapores nocivos, é ecológico.
Os concentrados são anticorrosivos, protegem a tinta e são fisiologicamente seguros, muito resistentes à contaminação bacteriológica e altamente dermocompatíveis.

Aplicación:

Universal para todas as operações de maquinação (torneamento, fresagem, perfuração, corte de roscas, mandrilagem, brochagem, serragem, retificação). É essencial ao processar materiais difíceis de processar. Relação de mistura normal 1: 20, para materiais de alta resistência e aço inoxidável, relação de mistura 1 : 10 até 1 : 15.

Nota:

Os óleos para trilhos e guias deslizantes Jokisch estão disponíveis a pedido. Estes são perfeitamente adaptados a todos os outros produtos Jokisch (sem resíduos pegajosos) e também podem ser usados como óleo hidráulico e de transmissão.

Descarregamentos e documentos

Produtos adequados

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta