Este artigo já não faz parte do sortido. Caso procure uma alternativa, tenha em atenção os links ou entre em contacto connosco.

Concentrado de lubrificante refrigerante de elevado rendimento Positivo 20

N.º do artigo: 084260 20

Selecionar variação e quantidade de artigos

Índice Preço unitário com IVA

Adicionar à lista de compras

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

Versão Bidão
Índice 20 l
Cor castanho claro
Viscosidade cinemática 93 mm2/s
Temperatura de armazenamento 5 °C - 40 °C
Tipo de produto Lubrificante de refrigeração

Números de identificação e classificações

Número do artigo 084260 20
Número do fabricante 160842620

Descrição

Ejecución:

Lubrificante de refrigeração sem cloro, formaldeído e ácido bórico para requisitos elevados. Os aditivos de alta pressão evitam a rutura da película lubrificante; esta permanece na ferramenta de corte com espessura molecular, mesmo sob cargas máximas.
Concentrado de lubrificante refrigerante de elevado rendimento para materiais de alta resistência e difíceis de processar, ligas de alumínio difíceis e metais não ferrosos, sem aminas.

Ventaja:

Melhora a vida útil da ferramenta, a potência de corte e a qualidade da superfície. Sem cloro – não são produzidos vapores nocivos, é ecológico.
Os concentrados são anticorrosivos, protegem a tinta e são fisiologicamente seguros, muito resistentes à contaminação bacteriológica e altamente dermocompatíveis.

Aplicación:

Universal para todas as operações de maquinação (torneamento, fresagem, perfuração, corte de roscas, mandrilagem, brochagem, serragem, retificação). É essencial ao processar materiais difíceis de processar. Relação de mistura normal 1: 20, para materiais de alta resistência e aço inoxidável, relação de mistura 1 : 10 até 1 : 15.

Nota:

Os óleos para trilhos e guias deslizantes Jokisch estão disponíveis a pedido. Estes são perfeitamente adaptados a todos os outros produtos Jokisch (sem resíduos pegajosos) e também podem ser usados como óleo hidráulico e de transmissão.

Descarregamentos e documentos

Produtos adequados

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta