{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
Volume de sucção por braço | 110 m2/h | |
Comprimento total | 490 mm | |
Largura total | 255 mm | |
Altura total | 470 mm | |
Peso | 15 kg | |
Alimentação de energia | Funcionamiento con alimentación de red | |
Frequência de rede | 50 Hz - 60 Hz | |
Tensão de rede | 100 V - 240 V | |
Consumo energético | 80 W | |
Propriedade eletrostática | EGB/ESD | |
Tipo de produto | Dispositivo de aspiración |
Número do artigo | 082304 2 | |
EAN/GTIN | 4003008095333 | |
Número do fabricante | 0CA10-002 |