Inserto de llave de tubo especial hexagonal exterior E 6.3 L.50 mm

N.º do artigo: 08230001
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
Tipo de produto Vaso

Números de identificação e classificações

Número do artigo 08230001
EAN/GTIN 4018754011551
Número do fabricante 08230001
Número L L60010 1909

Descrição

Descripción:

  • Para conectores en el rack electrónico Airbus A320-A340

Característica:

  • Diámetro (mm): 11 mm
  • Hexágono exterior [pulg.): 1/4
  • Accionamiento hexagonal exterior: E 6,3
  • Longitud [mm): 50 mm
  • Peso: 32 g

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta