{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
Designação do fabricante | MICRO | |
Tipo de proteção IP | IP 20 | |
Cor da caixa | BLACK | |
Fluxo luminoso | 7,5 lm - 75 lm | |
Período de iluminação | 0,25 h - 2,5 h | |
Alimentação de energia | A bateria recarregável | |
Lâmpada | Lâmpada LED | |
Número de baterias incluídas | 1 | |
Tipo de bateria | Ião de lítio | |
Comprimento total | 55 mm | |
Largura total | 25 mm | |
Peso | 17 g | |
Tipo de produto | Lanterna de bolso |
Número do artigo | 081569 MICRO | |
EAN/GTIN | 5708997351130 | |
Número do fabricante | 03.5113 |
Este artigo |
Recomendações |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
Lanterna de bolso LED com bateria MICRO
sob pedido
Em stock
306 peças em stock
16,01 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
3 792 peças em stock
48,39 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
3 328 peças em stock
52,79 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
1 243 peças em stock
29,69 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
1 999 peças em stock
19,80 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
4 089 peças em stock
64,89 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
|
Tipo de bateria | Ião de lítio | Ião de lítio | Ion de litio | Ião de lítio | Ião de lítio | Ião de lítio |
Alimentação de energia | A bateria recarregável | A bateria recarregável | a batería | A bateria recarregável | A bateria recarregável | A bateria recarregável |
Comprimento total | 55 mm | 118 mm - 130 mm | 144 mm - 154 mm | 154 mm - 161 mm | 112 mm - 120 mm | 164 mm - 176 mm |
Período de iluminação | 0,25 h - 2,5 h | 1 h | 1,5 h | 1 h | 1 h | 2 h |
Fluxo luminoso | 7,5 lm - 75 lm | 300 lm | 400 lm | 150 lm | 80 lm | 500 lm |
Número de baterias incluídas | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Tipo de produto | Lanterna de bolso | Lanterna de bolso | Lampara de LED mano | Lanterna de bolso | Lanterna de bolso | Lanterna de bolso |