{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
Tipo de proteção IP | IP 54 | |
Fluxo luminoso | 100 lm | |
Período de iluminação | 6 h | |
Alimentação de energia | A pilhas | |
Número de pilhas incluídas | 2 | |
Tamanho internacional | LR3 | |
Comprimento total | 148 mm | |
⌀ da cabeça | 16 mm | |
Peso | 56 g | |
Tipo de produto | Lanterna de bolso |
Número do artigo | 081511 | |
Número do fabricante | 03.5110 |