{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
Designação do fabricante | EX7 | |
Tipo de proteção IP | IP 68 | |
Zona ATEX | Zona 0; Zona 20 | |
Cor da caixa | amarelo | |
Fluxo luminoso | 60 lm - 200 lm | |
Período de iluminação | 16 h - 45 h | |
Alcance de iluminação | 70 m - 120 m | |
Alimentação de energia | A pilhas | |
Advanced Focus System (AFS) | sim | |
Número de pilhas incluídas | 3 | |
Tipo de pilha | Micro, AAA | |
Comprimento total | 161 mm | |
⌀ da cabeça | 41 mm | |
Peso | 232 g | |
Material fornecido com estojo de cinto | não | |
Tipo de produto | Lanterna de bolso |
Número do artigo | 081484 EX7 | |
EAN/GTIN | 4058205001243 | |
Número do fabricante | 500836 |