{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
Fluxo luminoso | 200 lm | |
Fluxo luminoso nível 2 | 20 lm | |
Reforço do fluxo luminoso | 400 lm | |
Período de iluminação | 1,5 h | |
Período de iluminação 2 | 10 h | |
Alimentação de energia | A bateria recarregável | |
Tipo de bateria | Ião de lítio | |
Comprimento total | 62 mm | |
Largura total | 30 mm | |
Tipo de produto | Lanterna de bolso |
Número do artigo | 081414 K6R | |
EAN/GTIN | 4058205028318 | |
Número do fabricante | 502577 |
Este artigo |
Recomendações |
|
---|---|---|
Lanterna LED para porta-chaves com bateria K6R
sob pedido
Em stock
107 peças em stock
26,27 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
4 803 peças em stock
31,57 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
|
Tipo de bateria | Ião de lítio | Ion de litio |
Alimentação de energia | A bateria recarregável | a batería |
Comprimento total | 62 mm | 260 mm |
Período de iluminação | 1,5 h | 3 h |
Fluxo luminoso | 200 lm | 300 lm |
Fluxo luminoso nível 2 | 20 lm | 60 lm |
Tipo de produto | Lanterna de bolso | Lampara de LED mano |