{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
Designação do fabricante | 10488 | |
Zona ATEX | nenhum | |
Consumo energético | 15 W | |
Ângulo de radiação fixo | 120 grau | |
Fluxo luminoso | 2.000 lm | |
Alimentação de energia | A energia elétrica | |
Lâmpada | Módulo LED | |
Temperatura da cor | 6.500 K | |
Faixa de temperatura | -20 °C - 55 °C | |
Comprimento total | 234 mm | |
Largura total | 65 mm | |
Altura total | 20 mm | |
Peso | 600 g | |
Tipo de produto | Iluminação para máquinas |
Número do artigo | 081353 15 | |
EAN/GTIN | 2050001919403 | |
Número do fabricante | 10488 |