{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
Tipo de proteção IP | IP 63 | |
Tensão nominal | 250 V | |
Potência luminosa | 5 W | |
Fluxo luminoso | 450 lm | |
Alimentação de energia | A energia elétrica | |
Lâmpada intercambiável | não | |
Altura total | 480 mm | |
⌀ da base magnética | 83 mm | |
Tipo de produto | Lâmpada de mesa/lâmpada de posto de trabalho |
Número do artigo | 081321 5W | |
EAN/GTIN | 2050001945921 | |
Número do fabricante | PROLYX-5W |