Llave de vaso para destornillador TORX T 8 hexagonal exterior C 6,3 L 25 mm

N.º do artigo: 08130008
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
Tipo de produto Herramienta de puntas

Números de identificação e classificações

Número do artigo 08130008
EAN/GTIN 4018754011230
Número do fabricante 08130008
Número L L60010 1310

Descrição

Descripción:

  • Para tornillos TORX® internos

Característica:

  • Hexágono exterior [pulg.): 1/4
  • Accionamiento hexagonal exterior: C 6,3
  • Longitud [mm): 25 mm
  • No.: 1412
  • Perfil de salida: TORX®
  • Tamaño Perfil de salida: T 8
  • Peso: 5 g

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta