{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
Tipo de proteção IP | IP 67 | |
Zona ATEX | nenhum | |
Designação do fabricante | NOVA 5K 42W | |
Fluxo luminoso | 600 lm - 6.000 lm | |
Período de iluminação | 1 h - 12 h | |
Alimentação de energia | A bateria recarregável | |
Valor CRI | 80 | |
Número de baterias incluídas | 1 | |
Tipo de bateria | Ião de lítio | |
Capacidade da bateria | 5,2 Ah | |
Tensão da bateria | 11,1 V | |
Comprimento total | 275 mm | |
Largura total | 92 mm | |
Altura total | 275 mm | |
Peso | 2.600 g | |
Tipo de produto | Lanterna de trabalho | |
Consumo energético | 42 W |
Número do artigo | 081254 42 | |
EAN/GTIN | 5708997354438 | |
Número do fabricante | 03.5443 |