{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
Tipo de proteção IP | IP 67 | |
Zona ATEX | nenhum | |
Designação do fabricante | NOVA 3K C+R | |
Fluxo luminoso | 400 lm - 4.000 lm | |
Período de iluminação | 1 h - 14 h | |
Alimentação de energia | A bateria recarregável | |
Valor CRI | 80 | |
Temperatura da cor | 6.000 K | |
Número de baterias incluídas | 1 | |
Tipo de bateria | Ião de lítio | |
Capacidade da bateria | 4,4 Ah | |
Tensão da bateria | 11,1 V | |
Comprimento total | 235 mm | |
Largura total | 88 mm | |
Altura total | 233 mm | |
Peso | 1.780 g | |
Tipo de produto | Lanterna de trabalho | |
Consumo energético | 29 W |
Número do artigo | 081254 26 | |
EAN/GTIN | 5708997354414 | |
Número do fabricante | 03.5441 |