{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
Designação do fabricante | VARTA Speed Charger 38 W | |
Tensão nominal | 100 V - 240 V | |
Frequência de rede | 50 Hz - 60 Hz | |
Número máximo de pontos de carregamento | 2 | |
Número de pontos de carregamento para USB | 2 | |
Comprimento | 80 mm | |
Largura | 35 mm | |
Altura | 195 mm | |
Tipo de produto | Carregador |
Número do artigo | 081149 2 | |
EAN/GTIN | 4008496066162 |