{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
pressão de serviço máxima | 16 bar | |
⌀ interno da ligação da mangueira (abertura nominal) | 11 mm | |
Valor de fluxo | 4.000 l/min | |
Tipo de produto | Acoplamento |
Número do artigo | 080329 11 | |
EAN/GTIN | 7391390285805 | |
Número do fabricante | 304102066 |
Este artigo |
Recomendações |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() Acoplamento de segurança com Stream-Line 11
sob pedido
Em stock
21 peças em stock
45,20 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
34 peças em stock
20,72 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
34 peças em stock
24,55 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
|
Valor de fluxo | 4.000 l/min | 2.250 l/min | 2.250 l/min |
pressão de serviço máxima | 16 bar | 16 bar | 16 bar |
⌀ interno da ligação da mangueira (abertura nominal) | 11 mm | 11 mm | 11 mm |
Tipo de produto | Acoplamento | Acoplamento | Acoplamento |