{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
Material | Acoplamento de aço | |
pressão de serviço máxima | 16 bar | |
Rosca interior de ligação | 1/4 polegada | |
Valor de fluxo | 950 l/min | |
Tipo de produto | Acoplamento |
Número do artigo | 080277 1/4 | |
EAN/GTIN | 7391390419095 | |
Número do fabricante | 103102202 |
Este artigo |
Recomendações |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() Acoplamento de segurança Rosca interior 1/4
sob pedido
Em stock
10 peças em stock
22,70 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
39 peças em stock
20,72 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
38 peças em stock
24,76 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
|
Rosca interior de ligação | 1/4 polegada | 1/4 polegada | 1/4 polegada |
Valor de fluxo | 950 l/min | 2.250 l/min | 2.250 l/min |
pressão de serviço máxima | 16 bar | 16 bar | 16 bar |
Material | Acoplamento de aço | ||
Tipo de produto | Acoplamento | Acoplamento | Acoplamento |