Chave de sopro 9

N.º do artigo: 080136 9
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Em stock
310 peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

⌀ interno da ligação da mangueira Preço unitário com IVA

Adicionar à lista de compras

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

21,7 mm
Comprimento 113 mm
⌀ interno da ligação da mangueira 9 mm
Tipo de produto Chave de sopro

Números de identificação e classificações

Número do artigo 080136 9
EAN/GTIN 4047322245029
Número do fabricante 120511

Descrição

Ejecución:

Válvula de sopro de alumínio, com regulação contínua do fluxo de ar através de alavanca de operação, incluindo ligação de mangueira. Adequação universal até 12 bar de pressão de serviço.

Descarregamentos e documentos

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta