Enrolador de mangueira de segurança, caixa de plástico Água 15

N.º do artigo: 080079 15
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Em stock
45 peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

Comprimento útil da mangueira Preço unitário com IVA

Adicionar à lista de compras

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

Largura da caixa 490 mm
Profundidade da caixa 190 mm
Altura da caixa 409 mm
Material da caixa Plástico
Cor da caixa azul
Ligação da saída 1/2 polegada
pressão de serviço máxima 16 bar
Comprimento útil da mangueira 15 m
⌀ exterior da mangueira 13,5 mm
⌀ interior da mangueira 9,5 mm
Material da mangueira Poliuretano
Cor da mangueira azul
Enrolador automático SCS sim
adequado para Líquidos
Tipo de produto Enrolador de mangueira

Números de identificação e classificações

Número do artigo 080079 15
EAN/GTIN 4062406284695
Número do fabricante 080079 15

Descrição

Ejecución:

  • Enrolador de mangueira de segurança com caixa de plástico fechada e altamente resistente a quebras para uso em áreas sujeitas a sujidade e pó.
  • Guia de mangueiras e sistema de recolha controlada.
  • Bola de batente integrada.
  • Mangueira de PU com elevada resistência à abrasão adequada para caudais elevados e ligações de ar comprimido de aço.
  • Suporte de parede rotativo para posicionar na parede e no teto.

Enrolador de mangueira de água para líquidos. Cor de sinalização azul aço.

Volumen de suministro:

Incluindo niple.

Nota:

Acoplamento de água, ver n.º 080149 1/2.

Descarregamentos e documentos

Produtos adequados

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta