{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
Designação do fabricante | i.Comp 3 | |
Consumo energético | 1,5 kW | |
n.º máximo de rotações | 3.200 r.p.m. | |
pressão máxima (ar) | 11 bar | |
potência de sucção máxima | 265 l/min | |
potência de enchimento máxima | 160 l/min | |
Volume do recipiente sob pressão | 117 l | |
Peso | 29 kg | |
Ruído de trabalho | 97 dB(A) | |
Comprimento | 440 mm | |
Largura | 570 mm | |
Altura | 1.050 mm | |
Tensão de rede | 240 V | |
Tipo de produto | Compresor |
Número do artigo | 079841 I.COMP3 | |
Número do fabricante | 1.9053.1 |