{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
Alimentação de energia | Druckluftbetrieben | |
Designação do fabricante | 450/90D | |
Consumo energético | 2,4 kW | |
pressão máxima (ar) | 10 bar | |
potência de sucção máxima | 450 l/min | |
potência de enchimento máxima | 330 l/min | |
Volume do recipiente sob pressão | 90 l | |
Peso | 86 kg | |
Comprimento | 1.190 mm | |
Largura | 500 mm | |
Altura | 840 mm | |
Tensão de rede | 400 V | |
Tipo de produto | Compresor |
Número do artigo | 079841 450/90D | |
EAN/GTIN | 2050001676566 | |
Número do fabricante | 450/90D |