{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
Alimentação de energia | Druckluftbetrieben | |
Designação do fabricante | 210/10W | |
Consumo energético | 1,1 kW | |
pressão máxima (ar) | 10 bar | |
potência de sucção máxima | 210 l/min | |
potência de enchimento máxima | 140 l/min | |
Volume do recipiente sob pressão | 10 l | |
Peso | 29 kg | |
Comprimento | 420 mm | |
Largura | 370 mm | |
Altura | 650 mm | |
Tensão de rede | 230 V | |
Tipo de produto | Compresor |
Número do artigo | 079841 210/10W | |
EAN/GTIN | 2050001676542 | |
Número do fabricante | 210/10W |