{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
Alimentação de energia | Operado por ar comprimido | |
Designação do fabricante | 10850 | |
quantidade de ar necessária máxima | 28,2 l/min | |
Frequência de impacto | 233 Hz | |
Rosca de ligação | NPT | |
Ligação de ar comprimido | 1/4 polegada | |
Peso | 0,26 kg | |
Ruído de trabalho | 79 dB(A) | |
vibração máxima conforme EN | 8 m/s2 | |
⌀ | 23 mm | |
Comprimento | 108 mm | |
Tipo de produto | Caneta de gravação |
Número do artigo | 079708 10850 | |
Número do fabricante | 10850 |