Ferramenta de crimpagem hidráulica sem fio M18HCCT

N.º do artigo: 078254 M18HCCT
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Disponível em 2-3 semanas
0 peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

Tipo Preço unitário com IVA
  • bateria adequada – fornecedor/tipo de bateria/tensão: Milwaukee tipo B 18 V
  • Ligação de aplicações: OneKey

Adicionar à lista de compras

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

bateria adequada – fornecedor/tipo de bateria/tensão Milwaukee tipo B 18 V
Ligação de aplicações OneKey
Designação do fabricante M18HCCT-201C
Número de baterias incluídas 1
Tipo de bateria Ião de lítio
Tensão da bateria 18 V
Capacidade da bateria 2 Ah
Força de puncionamento 53 kN
secção transversal máx. cobre 300 mm2
secção transversal máx. alumínio 150 mm2
Tempo de engaste <3 s
Alimentação de energia A bateria recarregável
Peso com bateria 3,7 kg
Tipo de produto Alicate de crimpar

Números de identificação e classificações

Número do artigo 078254 M18HCCT
EAN/GTIN 4002395138821
Número do fabricante 4933451194

Descrição

Ejecución:

Compacta ferramenta de crimpagem hidráulica, adequada para processar terminais de cabos e conectores de 16 mm2 a 300 mm2.
  • Ferramenta de compressão sem fio FORCE LOGIC™ de 53 kN prensa uniões em menos de 3 s.
  • Equilíbrio ideal graças a operação monomanual comprovada.
  • Design In-Line e uma cabeça rotativa em 350° - ideal para trabalhar em zonas de difícil acesso.
  • Compatível com ONE KEY™. Possibilidade de transferência de dados via Bluetooth para criar relatórios de aparelhos.
  • PFM (Predictive Force Monitoring). Ajuste automático da pressão de prensagem ao conector, garantia da pressão ideal em cada processo de prensagem e visualização da pressão total através de uma luz verde.
  • Fiável a longo prazo. Intervalo de manutenção de 30 000 compressões.
  • Alojamento universal para todos os insertos de compressão em U comuns.

Volumen de suministro:

Carregador M12-18C, mala de transporte.

Descarregamentos e documentos

Produtos adequados

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta