{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
embalagem | Mala de transporte | |
bateria adequada – fornecedor/tipo de bateria/tensão | Milwaukee tipo HB 12 V; Milwaukee tipo B 12 V | |
Designação do fabricante | M12FBS64 | |
Número de baterias incluídas | 2 | |
Tipo de bateria | Ião de lítio | |
Capacidade da bateria | 4 Ah | |
Tensão da bateria | 12 V | |
Velocidade da cinta | 0 m/min - 116 m/min | |
profundidade máxima de corte 90° | 64 mm | |
Largura da fita de serra | 13 mm | |
Comprimento da fita de serra | 776 mm | |
Peso | 3,2 kg | |
vibração máxima conforme EN | < 2,5 m/s2 | |
Alimentação de energia | A bateria recarregável | |
Tipo de produto | Serra |
Número do artigo | 078202 M12FBS64 | |
EAN/GTIN | 4058546346324 | |
Número do fabricante | 4933478441 |