{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
embalagem | Metabox | |
bateria adequada – fornecedor/tipo de bateria/tensão | Tipo CAS 18 V | |
Designação do fabricante | KS 18 LTX 66 BL | |
Alimentação de energia | A bateria recarregável | |
Tipo de bateria | Ião de lítio | |
Número de baterias incluídas | 2 | |
Capacidade da bateria | 8 Ah | |
Tensão da bateria | 18 V | |
n.º máximo de rotações | 4.800 r.p.m. | |
⌀ da folha de serra | 165 mm | |
⌀ do furo da folha de serra | 20 mm | |
profundidade máxima de corte 90° | 66 mm | |
profundidade máxima de corte 45° | 43 mm | |
Peso com bateria | 4,5 kg | |
Peso sem bateria | 3,5 kg | |
Tipo de produto | Serra |
Número do artigo | 078186 KS18LTX66 | |
EAN/GTIN | 4061792192157 | |
Número do fabricante | 611866810 |