Sistema de micromotor Emax EVOlution EV410

N.º do artigo: 078140 EV410
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Em stock
16 peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

Tipo Preço unitário com IVA

Adicionar à lista de compras

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

Designação do fabricante EV 410
Alimentação de energia A energia elétrica
Consumo energético 73 W
Faixa de rotação 1.000 r.p.m. - 40.000 r.p.m.
Tensão de rede 230 V
Peso 3,3 kg
Tipo de produto Microssistema de abrasão

Números de identificação e classificações

Número do artigo 078140 EV410
EAN/GTIN 4560264428690
Número do fabricante 11900000

Descrição

Ejecución:

Conjunto completo EV410-230 Emax EVOlution 40.000 rpm com porta-ferros IR-310.

Volumen de suministro:

Unidade de controlo, micromotor incl. cabo do motor de 1,5 m, porta-ferros incl. pinça de aperto (⌀ 2,35 mm e 3,0 mm), indicação digital da rotação, interruptor de ligar/desligar no motor, cabo de alimentação, funcionamento à direita/esquerda, deteção da velocidade do motor, respetivamente 1 alojamento de porta-ferros e prateleira de porta-ferros.

Descarregamentos e documentos

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta