{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
Série | DEROS II | |
Interface | Interfaz Bluetooth | |
Alimentação de energia | Funcionamiento con alimentación de red | |
Número de oscilações | 4.000 r.p.m. - 10.000 r.p.m. | |
Curso do circuito oscilador | 5 mm | |
vibração máxima conforme EN | 3,4 m/s2 | |
Consumo energético | 400 W | |
⌀ do prato abrasivo | 150 mm | |
Peso | 1,1 kg | |
Tipo de produto | Lijadora excéntrica |
Número do artigo | 077335 650 | |
EAN/GTIN | 6416868227239 |