{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
Designação do fabricante | SXE 3125 | |
Alimentação de energia | A energia elétrica | |
Número de oscilações | 8.000 r.p.m. - 24.000 r.p.m. | |
Curso do circuito oscilador | 3,0 mm | |
vibração máxima conforme EN | 4,9 m/s2 | |
Consumo energético | 310 W | |
⌀ do prato abrasivo | 125 mm | |
Peso | 1,5 kg | |
Tipo de produto | Retificadoras excêntricas |
Número do artigo | 077333 SXE3125 | |
EAN/GTIN | 4007430271150 | |
Número do fabricante | 600443000 |