{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
embalagem | Mala de transporte | |
Designação do fabricante | M18BOS125-502B | |
Alimentação de energia | A bateria recarregável | |
Tipo de bateria | Ião de lítio | |
Número de baterias incluídas | 2 | |
Capacidade da bateria | 5 Ah | |
Tensão da bateria | 18 V | |
bateria adequada – fornecedor/tipo de bateria/tensão | Milwaukee tipo B 18 V | |
Número de oscilações | 14.000 r.p.m. - 24.000 r.p.m. | |
Curso do circuito oscilador | 2,4 mm | |
⌀ do prato abrasivo | 125 mm | |
Peso | 1,6 kg | |
Tipo de produto | Retificadoras excêntricas |
Número do artigo | 077319 M18BOS125 | |
EAN/GTIN | 4058546221744 | |
Número do fabricante | 4933464229 |