{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
embalagem | Mala de sistema (HD=Heavy Duty) | |
bateria adequada – fornecedor/tipo de bateria/tensão | Milwaukee tipo HB 18 V; Milwaukee tipo B 18 V | |
Designação do fabricante | M18FSAGF125XPDB-OX | |
Número de baterias incluídas | 0 | |
Tipo de bateria | Ião de lítio | |
Tensão da bateria | 18 V | |
n.º máximo de rotações | 3.500 r.p.m. - 8.500 r.p.m. | |
⌀ máximo do disco | 125 mm | |
profundidade de corte máxima | 33 mm | |
Peso | 2,7 kg | |
vibração máxima conforme EN | 5,01 m/s2 | |
Proteção contra sobrecarga | sim | |
Comutação de homem morto | sim | |
Arranque suave | sim | |
Bloqueio contra rearranque | sim | |
Paragem kickback | sim | |
Alimentação de energia | A bateria recarregável | |
Tipo de produto | Retificadora angular |
Número do artigo | 077143 4933478437 | |
EAN/GTIN | 4058546346287 |