{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
embalagem | Metabox | |
bateria adequada – fornecedor/tipo de bateria/tensão | Tipo CAS 18 V | |
Designação do fabricante | W 18 LT BL 11-125 | |
Número de baterias incluídas | 2 | |
Tipo de bateria | Ião de lítio | |
Capacidade da bateria | 4 Ah | |
Tensão da bateria | 18 V | |
Design do motor | sem escovas | |
n.º máximo de rotações | 10.000 r.p.m. | |
⌀ máximo do disco | 125 mm | |
profundidade de corte máxima | 27 mm | |
Peso com bateria | 2,5 kg | |
Peso sem bateria | 1,8 kg | |
Peso | 2,5 kg | |
vibração máxima conforme EN | 8 m/s2 | |
Proteção contra sobrecarga | sim | |
Comutação de homem morto | não | |
Arranque suave | sim | |
Bloqueio contra rearranque | sim | |
Paragem kickback | sim | |
Alimentação de energia | A bateria recarregável | |
Tipo de produto | Retificadora angular |
Número do artigo | 077127 WLT11-125 | |
EAN/GTIN | 4061792205376 | |
Número do fabricante | 613052510 |